PHOENIX CONTACT - PHC1554937 SAC-12P-10,0-PVC/FR SCO CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356176538
Codice prodotto
PHC1554937
Cod. produttore
1554937
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP65


