pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1554694 SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9/0,5 VA CONNETTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1554694 SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9/0,5 VA CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356170390

Codice prodotto

PHC1554694

Cod. produttore

1554694

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Acciaio Inox

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1554694 - SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9 0 5 VA CONNETTOR