PHOENIX CONTACT - PHC1554636 SACC-EC-M12MS-8CON-PG 9/0,5 VA CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 8
Tipo di custodia - Lineare
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170352
Codice prodotto
PHC1554636
Cod. produttore
1554636
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Acciaio Inox
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


