PHOENIX CONTACT - PHC1554513 SACC-M12MSD-4Q SH PN CONNETTORE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356166201
Codice prodotto
PHC1554513
Cod. produttore
1554513
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
sì
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.


