PHOENIX CONTACT - PHC1553653 SACC-M12MR-8Q SH CONNETTORE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 8
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di custodia - Angolato
Confezione
1 PZ
EAN
4046356158824
Codice prodotto
PHC1553653
Cod. produttore
1553653
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no