PHOENIX CONTACT - PHC1550672 SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 100 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Schermato - sì
Colore della guaina - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170482
Codice prodotto
PHC1550672
Cod. produttore
1550672
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
100 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Matassa di cavo, PVC, nero, 5 poli, schermata, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero / grigio, lunghezza: 100 m


