PHOENIX CONTACT - PHC1550656 SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 MATASSA DI CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 100 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170468
Codice prodotto
PHC1550656
Cod. produttore
1550656
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
100 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Matassa di cavo, PVC, nero, 3 poli, conduttori di colore: marrone / blu / nero, lunghezza: 100 m


