pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1543003 SACC-MR-5CON-PG 9-M SCO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1543003 SACC-MR-5CON-PG 9-M SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356097635

Codice prodotto

PHC1543003

Cod. produttore

1543003

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1543003 - SACC-MR-5CON-PG 9-M SCO CONNETTORE