pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1535668 SAC-5P-M12MS/20,0-PUR/M12FS SH CAVO SEN/

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1535668 SAC-5P-M12MS/20,0-PUR/M12FS SH CAVO SEN/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356027328

Codice prodotto

PHC1535668

Cod. produttore

1535668

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, codifica A, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 20 m