PHOENIX CONTACT - PHC1535202 SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Lunghezza del cavo - 500 mm 
- Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356026956
Codice prodotto
PHC1535202
Cod. produttore
1535202
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.


