PHOENIX CONTACT - PHC1534371 SACCBP-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 5000 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356026543
Codice prodotto
PHC1534371
Cod. produttore
1534371
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
5000 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.


