PHOENIX CONTACT - PHC1534355 SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 CONNETTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 2 
- Lunghezza del cavo - 1000 mm 
- Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina) 
- Tipo di connettore, lato interno - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356026529
Codice prodotto
PHC1534355
Cod. produttore
1534355
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
1000 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.


