PHOENIX CONTACT - PHC1528484 SACCEC-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356023412
Codice prodotto
PHC1528484
Cod. produttore
1528484
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Connettore femmina da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12, schermato, codifica D, montaggio anteriore/a vite, con filettatura M16, posizionabile, con cavo bus da 0,5 m, 2 x 2 x 0,14 mm²




