PHOENIX CONTACT - PHC1525623 SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Tipo di custodia - Lineare
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356022361
Codice prodotto
PHC1525623
Cod. produttore
1525623
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


