pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1525571 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 CONNETTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1525571 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 5000 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356022316

Codice prodotto

PHC1525571

Cod. produttore

1525571

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

5000 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.