pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1524381 NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD CMC CAVO SIST

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356021463

Codice prodotto

PHC1524381

Cod. produttore

1524381

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...-40 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo di sistema bus, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M12, codifica D, su Maschio diritto M12, codifica D, lunghezza cavo: 5 m