pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1524378 NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC CAVO SIST

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1524378 NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC CAVO SIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356021456

Codice prodotto

PHC1524378

Cod. produttore

1524378

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 2 m