pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1524239 SAC-3P-Y/2X10,0-PUR SCO CAVO SENSORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1524239 SAC-3P-Y/2X10,0-PUR SCO CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918969080

Codice prodotto

PHC1524239

Cod. produttore

1524239

Produttore

PHC

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1524239 - SAC-3P-Y 2X10 0-PUR SCO CAVO SENSORE