PHOENIX CONTACT - PHC1523463 SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Tipo di custodia - Lineare
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356021296
Codice prodotto
PHC1523463
Cod. produttore
1523463
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no