PHOENIX CONTACT - PHC1522684 SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4017918957506
Codice prodotto
PHC1522684
Cod. produttore
1522684
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
0.6 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
5000 mOhm


