pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1522309 SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH CAVO SENSORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1522309 SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356021074

Codice prodotto

PHC1522309

Cod. produttore

1522309

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

3 m

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

30 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1522309 - SAC-6P-M 8MS 3 0-PUR SH CAVO SENSORE