PHOENIX CONTACT - PHC1521481 SACC-MINMR-4CON-PG 9 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di contatti di potenza - 0 
- Numero di contatti di controllo - 4 
- Per diametro esterno cavo - 6...8 mm 
- Tipo di custodia - Angolato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918949709
Codice prodotto
PHC1521481
Cod. produttore
1521481
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
300 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no