PHOENIX CONTACT - PHC1521355 SACC-MINFS-4CON-PG13 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 10...12 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4017918949587
Codice prodotto
PHC1521355
Cod. produttore
1521355
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
10...12 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
300 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no