PHOENIX CONTACT - PHC1519891 SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFR CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356020015
Codice prodotto
PHC1519891
Cod. produttore
1519891
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
48 V
Resistenza di contatto:
5000000000 mOhm


