PHOENIX CONTACT - PHC1518290 SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4017918968410
Codice prodotto
PHC1518290
Cod. produttore
1518290
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Rosso
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
48 V
Resistenza di contatto:
5000 mOhm


