PHOENIX CONTACT - PHC1516878 SACB-6/12-C SCO BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Max. amperaggio per segnale I/O - 10 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4017918967604
Codice prodotto
PHC1516878
Cod. produttore
1516878
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Max. amperaggio per segnale I/O:
10 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7...12 mm
Tensione di esercizio:
120...120 V
Max. corrente totale:
10 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
58 mm
Altezza:
45 mm


