PHOENIX CONTACT - PHC1516784 SACB-4/ 4-L-C SCO BOX SENS/ATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Tensione nominale - 24 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918967512
Codice prodotto
PHC1516784
Cod. produttore
1516784
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
1
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Tensione nominale:
24 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Tensione di esercizio:
30...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Verde
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
58 mm
Altezza:
45 mm
Lunghezza:
117 mm