PHOENIX CONTACT - PHC1515057 SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di connettore, lato interno - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4017918924478
Codice prodotto
PHC1515057
Cod. produttore
1515057
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di connettore, lato interno:
Nessuno
Numero di contatti di controllo:
5
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Sezione del conduttore:
0.34 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Con connessione schermata:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione IP (montato):
IP67


