PHOENIX CONTACT - PHC1507544 SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Confezione
1 PZ
EAN
4017918900335
Codice prodotto
PHC1507544
Cod. produttore
1507544
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
1 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...-30 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


