PHOENIX CONTACT - PHC1506914 SACC-M 8MS-4CON-M-SH CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918881184
Codice prodotto
PHC1506914
Cod. produttore
1506914
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
sì
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo.


