pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1506752 SACC-M 8MS-3PCON CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1506752 SACC-M 8MS-3PCON CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3...5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918892678

Codice prodotto

PHC1506752

Cod. produttore

1506752

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3...5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile.