pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1503302 PROT-M12 SH TAPPO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1503302 PROT-M12 SH TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Privo di alogeni - no

  • Versione antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918910020

Codice prodotto

PHC1503302

Cod. produttore

1503302

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1503302 - PROT-M12 SH Tappo