PHOENIX CONTACT - PHC1501663 SAC-4P-100,0-PUR/0,34 CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 100 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918813352
Codice prodotto
PHC1501663
Cod. produttore
1501663
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
100 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza cavo: 100 m


