PHOENIX CONTACT - PHC1501650 SAC-3P-100,0-PUR/0,34 CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 100 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918814045
Codice prodotto
PHC1501650
Cod. produttore
1501650
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
100 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 3 poli, conduttori di colore: marrone / blu / nero, lunghezza: 100 m


