pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1500981 SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH CAVO SENS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1500981 SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH CAVO SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918618179

Codice prodotto

PHC1500981

Cod. produttore

1500981

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1500981 - SAC-4P-M12MS 1 5-PUR M12FR SH Cavo sens