PHOENIX CONTACT - PHC1500732 SAC-5P-M12MS/10,0-PUR SH CAVO SENSORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare 
- Numero di poli - 5 
- Lunghezza del cavo - 10 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918314200
Codice prodotto
PHC1500732
Cod. produttore
1500732
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A