PHOENIX CONTACT - PHC1499966 TCP 32DC/7,5A M INTERRUTT. TERMICO CURVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 7.5 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Termica
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
100 PZ
EAN
4063151955885
Codice prodotto
PHC1499966
Cod. produttore
1499966
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
7.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Termica
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Spina(maschio)
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
19.7 mm
Profondità:
29.5 mm
Tensione di esercizio:
32 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...85 °C