PHOENIX CONTACT - PHC1466213 VAL-SPP-T2-275-3+1-UT SPD TIPO 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - sì
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151860110
Codice prodotto
PHC1466213
Cod. produttore
1466213
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.35 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
315 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Fusible di backup integrato:
sì
Assenza di correnti di dispersione:
no


