PHOENIX CONTACT - PHC1458554 SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO CONNETTORE PER VALV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 4 A
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Materiale (del corpo) - Altri
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356639002
Codice prodotto
PHC1458554
Cod. produttore
1458554
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
4 A
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Materiale (del corpo):
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Numero min. di cicli di innesto:
50
Con connessione di messa a terra / protezione:
no


