PHOENIX CONTACT - PHC1458059 SAC-10,0/0,15-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356638470
Codice prodotto
PHC1458059
Cod. produttore
1458059
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola A
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Resistenza di contatto:
0.005 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


