pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1458033 SAC- 3,0/0,15-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1458033 SAC- 3,0/0,15-116/2XA-1L-Z CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356638456

Codice prodotto

PHC1458033

Cod. produttore

1458033

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1458033 - SAC- 3 0 0 15-116 2XA-1L-Z Cavo sens att