pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1456705 SAC-3P-10,0-800/M12FS CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356593069

Codice prodotto

PHC1456705

Cod. produttore

1456705

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Flessibilità: cavo per carichi pesanti in caso di torsioni e piegamenti. Affidabili per l'uso nel settore della carrozzeria grazie al cavo resistente alle scintille della saldatura.