PHOENIX CONTACT - PHC1456190 PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Con protezione contro la perdita - no
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
5 PZ
EAN
4046356605717
Codice prodotto
PHC1456190
Cod. produttore
1456190
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con protezione contro la perdita:
no
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con occhielli di fissaggio da 14,5 mm



