pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1454464 SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FR-3L CAVO SEN/

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1454464 SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FR-3L CAVO SEN/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.6 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356578172

Codice prodotto

PHC1454464

Cod. produttore

1454464

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.6 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1454464 - SAC-5P-M12MS 0 6-802 M12FR-3L CAVO SEN