PHOENIX CONTACT - PHC1454228 VS-M12MSD/10,0-93X OD CAVO SENS/ATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Numero di poli - 4 
- Lunghezza del cavo - 10 m 
- Materiale della guaina del cavo - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356568838
Codice prodotto
PHC1454228
Cod. produttore
1454228
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Corrente nominale In:
4 A