PHOENIX CONTACT - PHC1452987 SACB-4/ 4-L-SC SCO P BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Numero di canali per slot - 1
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4046356553605
Codice prodotto
PHC1452987
Cod. produttore
1452987
Produttore
PHC
Esecuzione del connettore per circuito reale:
Altro
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Numero di canali per slot:
1
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Tensione nominale:
24 V
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
30...30 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
43 mm
Lunghezza:
117 mm