PHOENIX CONTACT - PHC1452796 SACB-8/16-C SCO P BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Tensione nominale - 120 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356553537
Codice prodotto
PHC1452796
Cod. produttore
1452796
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Tensione nominale:
120 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
2
Tensione di esercizio:
120...120 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
sì
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
54 mm
Altezza:
43 mm
Lunghezza:
149 mm


