pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1452343 SACC-E-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1452343 SACC-E-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356543620

Codice prodotto

PHC1452343

Cod. produttore

1452343

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Filettatura della madrevite:

M12

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Sezione del conduttore:

0.34 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura di esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Con connessione schermata:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione IP (montato):

IP69K

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, Pg9, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato