PHOENIX CONTACT - PHC1447183 SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR CAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Colore della guaina - Altri
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356661386
Codice prodotto
PHC1447183
Cod. produttore
1447183
Produttore
PHC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


