PHOENIX CONTACT - PHC1446375 SACC-EC-FS-5CON-M16/2,0 SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 4 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 60 V
Categoria di sovratensione - II
Confezione
1 PZ
EAN
4046356628471
Codice prodotto
PHC1446375
Cod. produttore
1446375
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no